エスロン
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 5-10~45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59705669
品番
LH58T-J
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:5寸
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
出寸法:10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
105
シリーズ
RV105