※着用例
ミタニコーポレーション
MWB MOTIONデニムパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ウエスト(cm)
90
78
82
88
90
色
キャメル
ダークグレー
ブラック
キャメル
オリーブ
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着(1着)
注文コード
59705759
品番
192744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
動きに負けない躍動感!ストレッチカラーデニム!
用途
一般作業・レジャー
仕様
【ストレッチ】【耐久性・速乾性】【スマホポケット】
種別
カーゴパンツ
色
キャメル
サイズ
3L
混率(%)
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90
股上(cm)
27
裾幅(cm)
19
ワタリ(cm)
32
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。