314054 肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所) 59705774

314054 肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所) 59705774
314054 肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所) 59705774
314054 肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所) 59705774

肩掛 S10B型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード59705774品番314054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。

種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)470対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.4全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59705774
2024-05-02
用途: 野菜・花の薬剤散布
農・林・水産業

背負い式の動噴もあるのですが、お花の矮化剤や少しだけ使用したい薬剤散布などのとき、プラスチック製品の圧力では散布にムラが出るので、こちらのタイプが良いです。長年使用したものが壊れたので今回購入。やっぱり正品のメーカが安心して使えて良いです。今回は10%の時に買えてなお、お得でした。

対象商品 : 59705774
2024-04-29
用途: 型枠組立作業時の離型剤塗布

蓄圧式の噴霧器としてはコスパが凄く良いと思います。ただ噴霧する液体が油性なこともあり、ホースの持ちがあまり良くないので耐久性がもう少しあれば文句無しです。

対象商品 : 59705774
2021-08-25
用途: 庭木への殺菌剤散布や農地への除草剤散布
その他業種

全体的に寸足らずと感じます。
10リットルもの液体を片方の肩に担ぐにはストラップの幅が25mmでは狭すぎる、作業が進むにつれ軽くなるとはいえ最初に担いだ時の肩への食い込みは印象が悪い。
ホースが短い、ストラップをたすき掛けして作業する以上タンクと反対側の腕で散布作業をするわけですがその際上下左右に広範囲に腕を動かしたい庭木相手ではホースの短さが作業を邪魔します、感覚的にはあと30cm余分に長さが欲しい。
ちなみに私の身長は170cm。
ノズルも付属品は少し短いと感じた、ホース、ノズル共に使用者の体格や使用法で過不足が変化する部分は選択式で販売しても良いのではないか。
ダンボールサイズがギリギリ、本品パッケージの箱を開封後保管用に使おうと思うとストラップをつけっぱなしでは引っかかって入らない、
水入口キャップ裏側が薬剤の2、3、5、10mlの計量に使えるのはとても便利。
寸足らずな部分を除けば性能には今は文句なしの商品なので便利に使っていこうと思います。

対象商品 : 59705774
2021-03-05
用途: ホースの移動や植木の手入れなどに使う
株式会社 つま正卸売・小売業

植木の手入れで今までは小さなものでやっていたのですがこれだとかなり時間も短縮されて楽にできるようになりました。

対象商品 : 59705774
2020-06-05
用途: 野菜の農薬散布
製造業

他のメーカーに比べて圧縮の力も散布力もあり、大変満足しています。

対象商品 : 59705774
2020-06-30
用途: 野菜などへの消毒
不動産業

手に持つところとパイプ(ノズルの手前のパイプ)が圧力に耐えきれず
直ぐに消毒液が漏れだす、Oリングを太い物にするか、面でのシーリングにするか対策急務 !

対象商品 : 59705774
2018-07-05
用途: 盆栽の消毒

年に2回硫黄こう剤を使うため、いつのまにステンレスが溶けて穴も開きポンプがだめ、になります。今度買い求めた商品わホンプ、ノズルの先がプラスチックなので腐らない(溶けない)と思います

対象商品 : 59705774
2017-06-14
用途: 除草剤散布に

噴霧器は乾電池式を持っているが、いかんせん噴霧力が弱い。大量に散布するには不向きなので、もっと強力なのを探してみた。あまり大型になると重いので10L前後でしっかりしたものを探して、これにたどり着いた。レビューがなかったのでちょっと不安だったが、国産メーカーを信じて購入した。
 国産なので造りはしっかりしている。取り付けサイズが合うものを探せば、ノズル等も他のものが流用できそうだ。(用途に応じてバージョンアップが可能) 
購入時ではレバーと噴射ノズルの角度が調整できないので、ゴム製のパッキンを噛ませて、好みの角度になるように調整した。
 試しに2Lほど散布してみるが、乾電池式に比べるとはるかに強力。噴霧の力も加圧レバーの押し方で調整できる。
 ただし、蓄圧式ではなく、連続加圧式なので、加圧レバーを押し引きしながら、散布を続けねばならない。これは結構腕が疲れる。
 連続加圧式式ならやはり背負い型がよいと思ったが、値段もそれなりになってしまうから、年間数回の使用頻度なら、多少やりにくくてもこの形式で我慢するしかないかな。
 長時間、もっと楽に散布をしたい方は、高くても背負い式がいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする