曜日別特売
LED24DBFS LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所) 59705877

LED24DBFS LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所) 59705877
LED24DBFS LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所) 59705877

LEDデイシャインビームセット DC24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード59705877品番LED24DBFS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品

定格電圧(V)24セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする