曜日別特売
AA03K-J 丸トップ105 のきとい エスロン 59706046

AA03K-J 丸トップ105 のきとい エスロン 59706046
AA03K-J 丸トップ105 のきとい エスロン 59706046
AA03K-J 丸トップ105 のきとい エスロン 59706046

丸トップ105 のきとい

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(15本)
全長(mm)3600
クロ
内容量1箱(15本)注文コード59706046品番AA03K-J
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)3600クロサイズ105種類軒といシリーズ半丸105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59706064
2021-08-31
用途: 屋根の修繕作業
サービス業

耐久性を考えるとやはりエスロン製品です。日本式住宅に使われている事がとても多く、最近取扱店が少なくなり困っていましたのでとても助かりました。長尺商品になるので車上渡しになりますが、とても丁寧に梱包され送られてくるため安心して受け取れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする