GD47K-J 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン 59706238

GD47K-J 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン 59706238
GD47K-J 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン 59706238
GD47K-J 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン 59706238

丸トップ105 ストレートジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(12個)
サイズ105
クロ
内容量1箱(12個)注文コード59706238品番GD47K-J
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂クロサイズ105種類軒継手シリーズ半丸105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする