エスロン
丸トップ105 よびといジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クロ
グレ-
クロ
シンチヤ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
59706326
品番
GD61K-J
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
105
種類
軒継手
シリーズ
半丸105