曜日別特売
UFB-1F-3016-PWH 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706465

 

UFB-1F-3016-PWH 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706465
UFB-1F-3016-PWH 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706465

消火器ケース(全埋込)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台材質スチール仕上ポーラルホワイトペイント注文コード59706465品番UFB-1F-3016-PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
材質スチール幅(mm)288質量(kg)11高さ(mm)693奥行(mm)191.1ブラケット(別売)BRN-0030仕上ポーラルホワイトペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする