曜日別特売
UFB-1W-3022-WNP 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706632

 

UFB-1W-3022-WNP 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706632
UFB-1W-3022-WNP 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) 59706632

消火器ケース(全埋込)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質プライウッド+スチール仕上ウォールナットペイント+ポーラルホワイトペイント注文コード59706632品番UFB-1W-3022-WNP
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質プライウッド+スチール幅(mm)304質量(kg)9高さ(mm)709奥行(mm)204.6ブラケット(別売)BRN-0030仕上ウォールナットペイント+ポーラルホワイトペイント使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする