曜日別特売
BG01K-J たてとい丸トップUT60 たてとい エスロン 59706685

BG01K-J たてとい丸トップUT60 たてとい エスロン 59706685
BG01K-J たてとい丸トップUT60 たてとい エスロン 59706685
BG01K-J たてとい丸トップUT60 たてとい エスロン 59706685

たてとい丸トップUT60 たてとい

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1本
クロ
全長(mm)2700
内容量1本注文コード59706685品番BG01K-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700クロサイズ60種類たてといシリーズUT60(丸60)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 縦樋として使用
アンドウ設計事務所建設業・工事業

しっかり固定して屋根の雨水を通すことができてとてもよかったです。

対象商品 : 59706789
2023-11-09
用途: 雨樋の修復に使いました。

商品そのものは、梱包も丁寧で綺麗なものでした。
個人的な都合ですが、今回の作業では集水器から自在ドレンまでのわずかな100ミリ程度の長さが必要でしたので出来れば2700ミリの半分の1350ミリが有れば利便性があるように思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする