曜日別特売
PKL-106BB ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所) 59707182

PKL-106BB ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所) 59707182
PKL-106BB ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所) 59707182

ピカライト PKL型Φ106タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電圧(V)AC/DC12
内容量1個注文コード59707182品番PKL-106BB
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
産業車両にマッチするデザイン
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
ローコストのLED回転灯。
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。
保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。
ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。
ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
DC48V仕様もラインナップ。
拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。

使用電圧範囲(V)
DC10~15
AC10.8~13.2
消費電力(W)3定格電圧(V)AC/DC12質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
注意
※外部突起要件には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59707164
2023-11-01
用途: 漁業夜間操業中
農・林・水産業

電球タイプに比べて、明るさが足りず昼間は、反射鏡が回っているだけにしか見えません。もっとワット数を大きくしたほうがいいとおもいます。買い替えを考えています。

対象商品 : 59707155
2021-07-06
用途: 駐車場の出入り注意用
中外電気有限会社建設業・工事業

好天時の周囲が明るいときは目立ちませんでした、反射板の形状を改良し上方向より水平方向の光が目立つといいと思います。

対象商品 : 59707173
2017-10-20
用途: フォークリフト回転灯の交換

シュナイダーエレクトリックLRSC-48Y-Aが入荷待ちだったため、代替品として購入しました
、外観も寸法も同一なのでOEMの製品と思われます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする