エスロン
丸トップ120 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(6個)
1個
サイズ
120
120
丸120
色
シンチヤ
シンチヤ
シンチャ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
59707324
品番
GE98S-J
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:UT75
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
120
種類
集水器
シリーズ
半丸120