曜日別特売
E1544 ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所) 59707846

ミニチュア電球 14V

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式T3クリア適合一般用注文コード59707846品番E1544
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合一般用定格14V 50mA口金ウエッジ(ベース付)ガラス球形式T3定格電圧(V)14電流(mA)50クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36669954
2026-02-28
用途: メーターパネル球切れによる交換

問題なく使用できました。純正品と同等なものですので安心して使用出来ました。

2024-11-01
用途: 自動車用
製造業

ミニチュア電球用カラーキャップと合わせて車の補機類のスイッチ証明に使用しました、LEDもいいけどつかなくなることが多いので省エネにはほぼ無関係だし、ディーラーで買うと高い。

1が参考にしています
対象商品 : 36669927
2024-03-22
用途: 軽自動車のパネル照明交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

旧い軽自動車のハザードボタンの照明が切れており、交換用に購入しました。
純正と樹脂色が違いますが何の問題もなく装着できて大満足です。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

エアコンのボタンを押しても点灯しないので交換しました。
純正と同じなので明るさに違和感がありません。
点灯しなくてもエアコンは効くが、やはり点灯しないと気になる…。

対象商品 : 59707837
2023-05-27
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

その辺では販売していない物が購入出来て助かります。 10個あっても孫の代でも使い切りませんので、数を減らして販売を希望します。

2が参考にしています
2022-12-27
用途: 自動車用計器ランプ
その他業種

トヨタZZE123カローラフィールダーのライトレベライザーに使用しました。元から着いていたカラーキャップを付け替えて装着出来ました。

対象商品 : 36669954
2022-10-03
用途: 車のメンテナンス
製造業

LEDよりは暗いですが、純正80mAより明るくなりました。

対象商品 : 59707837
2022-05-25
用途: 車イルミ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアコンのイルミが切れてしまったので購入しました。純正採用されているだけあって取付、光量バッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする