KOITO(小糸製作所)
レッドランプ 12V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
左右区別
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59708117
品番
24100-11230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
左右区別
左
色
レッド
定格電圧(V)
12
質量(g)
350
タイプ
白熱バルブ(4517)
定格電力(W)
23
光源
白熱球