エスロン
たてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(15本)
1箱(15本)
1本
色
シンチヤ
クロ
シンチヤ
ホワイト
シンチャ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
59708234
品番
GU03S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
エクステリア用
材質
軟質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
42
種類
たてとい
シリーズ
エクステリア樋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980