曜日別特売
GFL-2NCY 丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所) 59708275

GFL-2NCY 丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所) 59708275
GFL-2NCY 丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所) 59708275

丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59708275品番GFL-2NCY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)

仕様管ヒューズ(3A)シガライタープラグ内蔵、ゴムマグネットタイプコード長さ(m)2.65(シガーライタープラグ付)質量(kg)1.0電流(A)0.7タイプフラッシュ定格電力(W)17定格電圧(V)24閃光数(min-1[回/分])220電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59708275
2018-01-31
用途: 道路上での作業時

小糸製なので製品自体の造りは非常に良いが、シングルフラッシュの為ハロゲン球やLED仕様と比較すると日中はあまり目立たないのが難点。
また、小糸製の回転灯は電源コードが固く折癖が付くと収納にも難儀するのが欠点ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 59708257
2018-02-25
用途: 機器のメンテナンス時
坪江デンキ建設業・工事業

明るくて、消費電力が少ないので、1個追加で購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする