UNION(ユニオン)
コーナーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
19
19
25
高さ(mm)
800
300
800
1600
仕上
ブラストステンカラー
ブラストシルバー
ブラストブラック
ブラストステンカラー
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59708522
品番
PRT270-003-L800
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
19
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
800
奥行(mm)
19
仕上
ブラストステンカラー
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません