曜日別特売
PRT270-003-L1600 コーナーガード UNION(ユニオン) 59708538

 

PRT270-003-L1600 コーナーガード UNION(ユニオン) 59708538
PRT270-003-L1600 コーナーガード UNION(ユニオン) 59708538
PRT270-003-L1600 コーナーガード UNION(ユニオン) 59708538

コーナーガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)19
高さ(mm)1600
仕上ブラストステンカラー
内容量1本注文コード59708538品番PRT270-003-L1600
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質アルミ幅(mm)19質量(kg)0.48高さ(mm)1600奥行(mm)19仕上ブラストステンカラー使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする