エスロン
たてといライナートップY60 角々ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シンチヤ
クロ
シンチャ
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
59708959
品番
PF05S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
用途
戸建・住宅用
種類
たて継手
色
シンチヤ
サイズ
60
シリーズ
Y60
材質
硬質塩化ビニル樹脂