1220V-00000 小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所) 59709544

小型船舶用 12V

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)20
ガラス球形式S28
内容量1箱(5個)注文コード59709544品番1220V-00000
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
口金BA15dガラス球形式S28光色クリアー適合げん灯(第2種)クリア定格電力(W)20定格電圧(V)12フィラメント垂直
注意
※小型船舶以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59709553
2020-07-28
用途: 船舶の航海灯

近くのお店では、なかなか売ってないので助かります。

対象商品 : 59709544
2020-10-29
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

作業灯がこのタイプでないとダメだったので購入した。問題なく点灯した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする