TB62BM クレガーレ 幅調整材 A1連結有 エスロン 59709573

クレガーレ 幅調整材 A1連結有

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウンミディアム
内容量1箱(20枚)注文コード59709573品番TB62BM
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途戸建・集合住宅用材質ポリエチレン樹脂ブラウンミディアム種類幅調整材サイズ(mm)300×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする