表紙画像
ダイゴー
2026 MILLダイアリー A6 Monthly EASY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
アイボリー
レッド
ブルー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59709609
品番
E7752
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。
用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月
色
ブルー
サイズ
A6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり