曜日別特売
E7753 2026 MILLダイアリー A6 Monthly EASY ダイゴー 59709618

表紙画像

E7753 2026 MILLダイアリー A6 Monthly EASY ダイゴー 59709618
E7753 2026 MILLダイアリー A6 Monthly EASY ダイゴー 59709618

2026 MILLダイアリー A6 Monthly EASY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード59709618品番E7753
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。

用途カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月グレーサイズA6ページ数48付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト始まり月12レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック始まり曜日月曜日六曜表示あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする