エスロン
クレガーレ 幅調整材 A1連結有
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ストーンブラック
ニュートラルグレーライト
ブラウンミディアム
グレーミディアム
イエローベージュ
マロンブラウン
ストーンホワイト
ストーンブラック
ペールベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
59709677
品番
TB62SB
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
色
ストーンブラック
種類
幅調整材
サイズ(mm)
300×150