エスロン
クレガーレ 端部カバー材 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
ステン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
59709713
品番
TD93BZ
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
戸建・集合住宅用
材質
ステンレス
全長(mm)
1800
色
ブロンズ
種類
端部カバー材