曜日別特売
E7781 2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE ダイゴー 59710099

表紙画像

E7781 2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE ダイゴー 59710099
E7781 2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE ダイゴー 59710099
E7781 2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE ダイゴー 59710099

2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1冊注文コード59710099品番E7781
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。

用途日比谷花壇監修の、繊細な花のイラストを上品に箔押ししたビジネスシーンでも使いやすいデザインのダイアリー仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月ブラウンサイズB6ページ数160付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト始まり月12レイアウト1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー始まり曜日月曜日六曜表示あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする