表紙画像
ダイゴー
2026 MILLダイアリー B6 Horizontal Left BASIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
ネイビー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59710205
品番
E7767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
時間軸入りなので予定の管理をしっかりしたい人に。メモをたっぷり書きたい人にもおすすめです。
用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
色
レッド
サイズ
B6
ページ数
176
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1週間+横罫 / ウィークリー / レフト
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり