反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。耐久性に優れています。初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
純正より安いため車検時に毎回購入しています。これからも使用させて頂きます。
劣化が酷かったので交換のため購入しました。良かったです!追加でまた1つ買おうかと検討してます
夜は綺麗に反射してより安全になったきがします。贅沢をいえばゼブラが太かったら小さい方の反射板と統一感がでてよかったです。
純正で購入するよりお安くてよいのですが、1年ぐらい経つと周りの赤い部分が色落ちしてしまい、車検に通らなくなるので残念です。そのために赤い反射テープ買いました。