ESL-200T 非常用シグナルライト KOITO(小糸製作所) 59710646

非常用シグナルライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59710646品番ESL-200T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

いざという時の1台4役
1、シグナルライト。発光ダイオード9個を使用した強力な赤色光の点滅は200m先からでも視認できるので、夜間走行のトラブル時にも安心です。アルカリ単3電池2本で、連続36時間以上の点滅発光。
2、シートベルトカッター。衝突、横転、水没など、万一の事故で、外れなくなったシートベルトを切断できます。
3、ハンドライト。夜間のパンク修理などのトラブルや、捜し物などの際に懐中電灯として使えます。
4、ガラスハンマー。衝突、横転、水没などの事故の際、開かなくなった窓ガラスを割って緊急脱出できます。

付属品アルカリ単3乾電池仕様生活防水設計、装着用ホルダー付寸法(mm)Φ35.5×194質量(g)200光源高輝度LED赤色×9個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59710646
2018-06-28
用途: まだ予定はないですが、車のトラブル時を想定して購入しました

夜間テストで使用してみましたが、明るさは申し分なく安心して使えそうです。

対象商品 : 59710646
2018-02-04
用途: 車内装備品
農・林・水産業

以前から探していたがよいものが見つからなく、ネットで検索したところモノタローさんで見つけたので購入

対象商品 : 59710646
2017-05-07
用途: 車両に搭載

緊急時に備えて車に積んでいます。さすがにメーカー製、作りもしっかりしてて安心です。赤点滅も非常に明るく、車に取り付ける際のプラホルダーが付いているのが嬉しいオマケです。願わくはライトが電球ではなくLEDなら更に良かったかな。

対象商品 : 59710646
2015-10-28
用途: 自動車内に常備し、事故等の非常時や暗部の探し物に。
坂本哲夫

未だ本格的に使用していないが、使い勝手はよさそう。
ハンマー使用時の強度も問題なさそう。
先端のライトは白色LEDランプではないようだが、電池の持ちが気になるところ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする