曜日別特売
E1640 2026 アポイントダイアリー 1Mブロック 日曜始 ダイゴー 59710650

表紙画像

E1640 2026 アポイントダイアリー 1Mブロック 日曜始 ダイゴー 59710650
E1640 2026 アポイントダイアリー 1Mブロック 日曜始 ダイゴー 59710650

2026 アポイントダイアリー 1Mブロック 日曜始

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード59710650品番E1640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830

1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える日曜始まりの月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月レッドサイズ手帳ページ数68付録住所録・緊急連絡先メモ・年齢早見表・地下鉄路線図始まり月12レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック始まり曜日日曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする