曜日別特売
E8152 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 59710677

表紙画像

E8152 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 59710677
E8152 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 59710677

2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード59710677品番E8152
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。週間予定表の各ページには7時~24時までの時間軸が書かれているので、時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴です。仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。

用途今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。仕様<掲載期間>【週間ページ】2026年1月~2026年12月ブラウンサイズB6ページ数112始まり月1レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする