不二空機
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59711648
品番
FA-20-4
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
研削盤等構造規格に準拠
小型・軽量・低ヘッドデザイン
バンド式専用砥石カバー
高出力 270W
用途
研削作業
全長(mm)
174
質量(kg)
0.78
出力(W)
270
外径×厚さ×穴径(mm)
使用トイシ:100×6×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
最大0.51
頭部高さ(mm)
44.5
排気方向
側方