E1359 2026 バイブル6リフィル 1W+横罫 ダイゴー 59711779

表紙画像

E1359 2026 バイブル6リフィル 1W+横罫 ダイゴー 59711779
E1359 2026 バイブル6リフィル 1W+横罫 ダイゴー 59711779

2026 バイブル6リフィル 1W+横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード59711779品番E1359
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できるレイアウトのシステム手帳用リフィルです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。仕様<掲載期間>【週間ページ】2025年12月~2027年3月ミニ6サイズバイブルページ数73始まり月12レイアウト1週間+横罫、ウィークリー、レフト始まり曜日月曜日六曜表示あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする