曜日別特売

LED電球S形 E17

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59715135品番LDA1Y-G-E17-G453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

用途
屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.2口金E17電球の種類LED全光束(Lm)-定格電圧(V)100全長(mm)58質量(g)12種類屋内用周波数(Hz)50/60最大径(Φmm)35定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715144
2023-03-07
用途: キッチンのレンジフード

お試しで購入しましたが
何Wの位の明るさか不明でしたが
実際付けて見たところ
ウス暗くて結局
他の電球に替えました。

2が参考にしています
対象商品 : 36805501
2022-09-24
用途: リビングの常夜灯
サービス業

ちょうどいい色と明るさで常夜灯として最適。
LEDなので消費電力が少なく経済的。

対象商品 : 59715153
2019-12-01
用途: LED照明
株式会社エステー工業サービス業

この商品はLEDなので、省エネと長持ちする電球なので交換することなくとても助かります。

対象商品 : 36805492
2018-06-22
用途: 蛍光灯よりの取り換え
サービス業

自分のミスでワット数を確認せずに注文したため返品しました。申し訳ありません。商品自体に文句はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 01465318
2018-02-22
用途: 暗室灯
教育・研究機関

1.2ワットなのでどうかと思ったが暗室灯として使うには十分明るかった。

1が参考にしています
対象商品 : 36805501
2018-01-04
用途: 庭の照明
株式会社大泉工場

色も良く気にってますが1年もたず壊れてしまいました。また同じものを購入したので経過観察しレビューを入れさせてもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 36805501
2017-09-05
用途: 階段に使用しました、
建設業・工事業

もう少し明るいといいですね、この口金でわないのですね...

1が参考にしています
対象商品 : 36805501
2017-08-09
用途: 自宅用

もう少し明るいのかと思いましたが、暗い。まだ明るいのがあるのでしょうか。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする