L-30 タイ B 万能桶 矢崎化工 59720307

万能桶

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)30
商品タイプ本体のみ
内容量1個注文コード59720307品番L-30 タイ B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

倒れても容易にはずれる事が無い様に蓋にはロックが付いているため、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。

商品タイプ本体のみ材質ポリエチレンブルーフタの種類かぶせ式容量(L)30外形寸法(mm)Φ355×410RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59720307
2023-09-01
用途: 混合時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする