曜日別特売
YB-6 B ヤザキのバケツ 矢崎化工 59721454

ヤザキのバケツ

商品レビューを投稿する
容量(L)6.5
内容量1個注文コード59721454品番YB-6 B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

雑巾バケツです。
口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。

容量(L)6.5ブルー材質ポリエチレン外形寸法(mm)Φ280×185RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする