AB6G-M1LA Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気) 59722826

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
保護構造
IP40
注文コード
59722826
品番
AB6G-M1LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
端子形状
はんだづけ端子
保護構造
IP40
照光種別
非照光
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
長角形 3方向バリア付
操作部色
アンバー
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
ボタン仕様
照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
100以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする