AB6H-A1LW Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気) 59723343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c保護構造IP40注文コード59723343品番AB6H-A1LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
動作方式オルタネイト接点構成1c取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子保護構造IP40耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形操作部色乳白ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 機械のメンテナンス時

機械のスイッチが経年劣化で不良となり交換した。定番品の為、そのまま交換でき、作業が簡単に終了できた。

対象商品 : 06915903
2019-05-26
用途: 機械の修理
松尾製麺製造業

軽く押すだけで、スイッチが入るので扱いやすくていいで。

対象商品 : 06915912
2018-05-28
用途: 日曜日工作
電気・ガス・熱供給・水道業

満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 06915894
2016-06-23
用途: ON・OFFのスイッチに使用。

押した時のタッチも良く、ハンダもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする