AB6H-A1PLG Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気) 59723395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c保護構造IP65注文コード59723395品番AB6H-A1PLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
動作方式オルタネイト接点構成1c取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子保護構造IP65耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形操作部色ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 機械のメンテナンス時

機械のスイッチが経年劣化で不良となり交換した。定番品の為、そのまま交換でき、作業が簡単に終了できた。

対象商品 : 06915903
2019-05-26
用途: 機械の修理
松尾製麺製造業

軽く押すだけで、スイッチが入るので扱いやすくていいで。

対象商品 : 06915912
2018-05-28
用途: 日曜日工作
電気・ガス・熱供給・水道業

満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 06915894
2016-06-23
用途: ON・OFFのスイッチに使用。

押した時のタッチも良く、ハンダもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする