※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
被覆銅管用ビニールキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
継手六角サイズ(参考おねじサイズ):~HEX14(R1/8,R1/4)
寸法L(mm)
66
注文コード
59723408
品番
SCP-101
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
適合・寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
継手六角サイズ(参考おねじサイズ):~HEX14(R1/8,R1/4)
寸法L(mm)
66
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
12
適合パイプ外径(Φmm)
6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※参考おねじサイズは例外もありますので六角サイズを確認の上、選定願います。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材