CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749

CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749
CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749
CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749
CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749
CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749
CWL-13-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723749

首振ラチェットコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
対辺寸法(mm)13
内容量1丁注文コード59723749品番CWL-13-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。
高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。
万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。
本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。
本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。
ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。

用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼寸法(mm)185×27×9ブラック/ゴールド質量(g)110タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)13ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)9スパナ厚さ(mm)7
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする