QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011

 

QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011
QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011
QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011
QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011
QT-308 どこでもセンサーLEDライト2個組 ヒラカワ 59724011

どこでもセンサーLEDライト2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2個組)注文コード59724011品番QT-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人を感知して自動で点灯・消灯!室内専用LEDセンサーライト。玄関先、ガレージ、廊下、階段、物置、クローゼットなどの暗い場所に設置して安心。人が近づくとパッと点灯!約30秒後に自動消灯(スイッチAUTOの場合)。消し忘れがなく簡単・省エネ。どこでも簡単に設置できる配線不要の電池タイプ。背面に壁掛け用の穴付き。明るさ約21ルーメン。LEDの灯りがふわっと点灯します。

用途足元灯・フットライト・センサーライト・LEDライトとして。災害時・非常用・防災備品にも。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)(約)79※1個あたり(電池は除く)電源(1個につき)単3アルカリ乾電池1.5V×3本使用(※別売)保証期間6ヵ月寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.9×4.6×12※1個あたり明るさ(Lm)(約)21センサー感知範囲(約)垂直/60°、水平/120°感知距離(m)人物:(約)4
注意
※LEDライトは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※壁掛け用フック、ネジなどは付属しておりません。
※屋外での使用はできません。
※防水タイプではございません。
※気温や体温の差など環境により感知しにくい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする