04572 <光触媒>インテリアグリーン ファミリー・ライフ 59724081

<光触媒>インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
タイプベンジャミン
内容量1個注文コード59724081品番04572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

幹を連結させる組み立て式です。
水やり不要・日光不要で置く場所を選ばずお手入れも簡単です。
グリーンによる癒し効果もあるので自宅に限らずオフィスにもお勧めです。
葉は光触媒加工を施しており、置いておくだけでお部屋の空気をキレイにし、消臭、防菌作用が得られます。
一部組立式

材質葉:PEVA・PE・スチール、枝:PE・スチール、幹:PE・スチール、鉢の中身:セメント・ウッドチップ(マツ)質量(kg)6タイプベンジャミン寸法(幅W×高さH)(cm)70×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする