曜日別特売
OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196

OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196
OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196
OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196
OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196
OCH-SA01 センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機 59724196

センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59724196品番OCH-SA01
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします
チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇
・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します
・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります
ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます
たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます
センサー部は360度角度調整が可能です
乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます
9V形乾電池×1(別売)使用
店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます

付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※ 本製品は屋内用です。防雨構造にはなっておりません。雨が当たらない場所に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする