オーム電機
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
全長300×幅4.8
全長200×幅4.8
全長300×幅4.8
最大結束径(Φmm)
76
50
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
59724230
品番
LT-300W30TNK
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
120℃までの環境下で使用できます
屋内外用
RoHS適合品
材質
66ナイロン(耐熱・耐候グレード)
寸法(mm)
全長300×幅4.8
使用温度範囲(℃)
-40~120
最大結束径(Φmm)
76
引張強度
ループ:22.6kgf
主原料
難燃性UL94V-2
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください