オーム電機
ステンレスタイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(15本)
1袋(15本)
1袋(50本)
長さ(mm)
200
130
200
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
59724345
品番
SST-200 15P
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
強度や耐久性が必要な結束に
耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.5
内径(Φmm)
結束:50
引張強度(kg)
45.4