オーム電機
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキー
茶
チョコ
サイズ
1号
1号
2号
3号
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59724738
品番
DZ-MJJ1/W
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント
インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。
スリット入り
材質
PE
幅(mm)
(B)15.95、(b)11.9
色
ホワイト
サイズ
1号
高さ(mm)
(H)10.03、(h)8
内寸(mm)
幅8.0×高さ6.6
適合電線(mm
2
)
(目安)小判コード2.0まで、ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)