曜日別特売
DZ-MJJ1/T 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724799

DZ-MJJ1/T 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724799
DZ-MJJ1/T 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724799
DZ-MJJ1/T 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724799

配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1号
内容量1本注文コード59724799品番DZ-MJJ1/T
参考基準価格(税別)¥268販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント
インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。
スリット入り

材質PE幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8内寸(mm)幅8.0×高さ6.6適合電線(mm2)(目安)小判コード2.0まで ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする