曜日別特売
DZ-MJJ2/CH 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724835

DZ-MJJ2/CH 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724835
DZ-MJJ2/CH 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724835
DZ-MJJ2/CH 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 59724835

配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チョコ
サイズ2号
内容量1本注文コード59724835品番DZ-MJJ2/CH
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント
インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。
スリット入り

材質PE幅(mm)(B)20.9、(b)16.5チョコサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8内寸(mm)幅12.0×高さ6.6適合電線(目安)VVF2.0×2まで Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする