オーム電機
モール用パーツ 曲がり 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チョコ
白
ミルキー
茶
チョコ
幅(mm)
(B)15.7、(b)12.3
(B)12.9、(b)10.8
(B)15.7、(b)12.3
(B)20、(b)15.8
(B)25.5、(b)18.6
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59725411
品番
DZ-AMM1-CH/2P
参考基準価格(税別)
¥208
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
平面曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
仕様
太さ:1号(1号モール用)
材質
ABS
幅(mm)
(B)15.7、(b)12.3
色
チョコ
高さ(mm)
(H)10.2、(h)1
適合電線
(目安)VVF1.6×2C/3C